FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108

FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108
FT-14 タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所 79887108

タフレーベル 撥水ポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプマジックテープ式
サンド
内容量1個注文コード79887108品番FT-14
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽作業や日常使用に

用途水を弾く撥水軽量素材を使用付属品カラビナ・ショルダーベルト材質本体/ポリエステルPVB合成 ショルダーベルト/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ) カラビナ/アルミニウムサンド質量(g)170(ショルダーベルト含)タイプマジックテープ式適合サイズ(mm)【ベルト】50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×40(カラビナを除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする