曜日別特売
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641

 

DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641
DD-30GY Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー Dri-Dek 79891641

Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79891641
品番
DD-30GY
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。
独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。
滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。
ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。
トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。
オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。
プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。
Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。
優れた排水・通気性能
滑りにくい表面構造
床面・荷台・機材を保護
連結式で自由にサイズ調整可能
柔らかくカット加工し易い
高耐久・耐薬品設計
12色展開
Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。
独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。
滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。
ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。
トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。
オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。
プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。
Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。

用途
トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど
仕様
エッジピース
寸法(cm)
30×5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする