アズピュア(アズワン)
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1袋(50枚)
内寸法(mm)
250×350
250×300
300×400
250×350
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
79892341
品番
AP-AB-Z16/1重チャック付タイプ 250mm×350mm×0.06mm 100枚
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。
静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
内寸法(mm)
250×350
外寸法(mm)
250×370
アズワン品番
4-7470-04
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
ピンク
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000