アズピュア(アズワン)
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
アズワン品番
4-7470-01
注文コード
79892386
品番
AP-AB-Z12/1重チャック付タイプ 100mm×150mm×0.06mm 100枚
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。
静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
内寸法(mm)
100×150
外寸法(mm)
100×165
アズワン品番
4-7470-01
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
ピンク
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000