日動電工
銅管スリーブ 九州電力規格品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
種類
4・14
注文コード
79892535
品番
11B001064(九州)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。
L
50
種類
4・14
ΦD
8
Φd1
5.2
適合電線サイズ
4mm / 14(mm
2
)-4mm / 14(mm
2
)
材質
C1020
表面処理
すずめっき
圧着工具
MY108またはK-28型
圧縮回数
4
断面タイプ
A
適合圧着ダイス
4