曜日別特売

銅管スリーブ 九州電力規格品

銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工銅管スリーブ 九州電力規格品 - 日動電工

低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。

材質
C1020
表面処理
すずめっき
圧着工具
MY108またはK-28型
圧縮回数
4
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
種類
ΦD
Φd1
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989253511B001064(九州)1箱(50個)504・1485.24mm / 14(mm2)-4mm / 14(mm2)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7989255111B001063(九州)1箱(100個)382.6・3.25.53.42.6 / 3.2mm-2.6 / 3.2mm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7989256011B001062(九州)1箱(100個)382-2.6・3.25.52.22mm-2.6 / 3.2mm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7989256911B001065(九州)1箱(50個)505・229.26.55mm / 22(mm2) -5mm / 22(mm2)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7989257811B001061(九州)1箱(100個)3825.52.22mm-2mm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする