曜日別特売
11B001063(九州) 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工 79892551

11B001063(九州) 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工 79892551
11B001063(九州) 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工 79892551
11B001063(九州) 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工 79892551

銅管スリーブ 九州電力規格品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は種類・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
種類
2.6・3.2
注文コード
79892551
品番
11B001063(九州)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。

L
38
種類
2.6・3.2
ΦD
5.5
Φd1
3.4
適合電線サイズ
2.6 / 3.2mm-2.6 / 3.2mm
材質
C1020
表面処理
すずめっき
圧着工具
MY108またはK-28型
圧縮回数
4
断面タイプ
A
適合圧着ダイス
2.6・3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする