502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630

502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630
502325 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79892630

LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・電流など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
電流(A)
12V/MAX0.38A、24V/MAX0.21A
注文コード
79892630
品番
502325
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能
ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用

用途
電装/LEDランプ
電流(A)
12V/MAX0.38A、24V/MAX0.21A
本体寸法(mm)
91×62×67
発光色
ブルー
色
ブルー
質量(g)
92
コード長さ(m)
3
防塵防水性能
IP65相当
起動電圧
DC12V/24V車共用
注意
※回転灯の取り付けは、緊急自動車や道路作業用車両などの特殊な車両を除き、原則として道路運送車両の保安基準で禁止されています。保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-18
用途: 車の故障時
鉱業

色や大きさ明るさは問題無いのですが車の外に付けて使用とすると線が短いのでかなり引っ張り気味になるのでもう少し線の長さが欲しい

2026-07-08
用途: 敷地侵入防止のための警報ランプ
株式会社アルバテック 様(建設業・工事業)

侵入者に気づかれない様に、小型のライトを探してました。
特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする