- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 芳醇醤油だれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892955

商品画像

- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 芳醇醤油だれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892955
- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 芳醇醤油だれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892955

[冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 芳醇醤油だれ 1食

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(48g×15袋)
内容量1セット(48g×15袋)注文コード79892955品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
2,198

マルちゃん冷蔵「マルちゃんの冷し中華スープ 芳醇醤油だれ 1食」は、深みのある味わいと爽やかな酸味のバランスを追求した、冷し中華専用の高品質スープです。本醸造醤油に、爽やかな酸味のりんご酢とコクのある熟成玄麦黒酢を加え、深みのある味わいに仕上げました。 醤油の旨み・酢の酸味・コクが三位一体となり、麺に絡めるだけで専門店さながらの仕上がりになります。必要なときにすぐ使える冷蔵ストックとして便利で、暑い日の食事や急な準備にもぴったり。複数購入しておけば、家族で使えるまとめ買いにも最適です。冷し中華以外にも、サラダや冷しゃぶのたれとして使えるため、幅広いアレンジが楽しめます。袋から開けるだけで使える簡単仕様で、調理時間を短縮できる便利な一品。さっぱりしながらもコクのある味わいは、毎日の食卓で活躍する万能スープです。

用途
直射日光を避け、冷暗所(25℃以下)で保存してください。
注意
※直射日光を避け、冷暗所(25℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする