曜日別特売
- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 焙煎ごまだれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892980

商品画像

- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 焙煎ごまだれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892980
- [冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 焙煎ごまだれ 1食 東洋水産(マルちゃん) 79892980

[冷蔵]マルちゃんの冷し中華スープ 焙煎ごまだれ 1食

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(44g×5袋)
内容量1セット(44g×5袋)注文コード79892980品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
1,598

マルちゃん冷蔵「マルちゃんの冷し中華スープ 焙煎ごまだれ 1食」は、香り豊かでコク深い味わいを楽しめる、ごま好きにはたまらない冷し中華専用スープです。練りごまと焙煎すりごまを使用し、芳醇なごまの香りとコク深い味わいに仕上げました。 麺にしっかり絡む濃厚なごまだれは、まろやかでコクがあり、冷し中華を一段上の美味しさへと引き上げます。冷蔵庫に常備しやすいため、必要なときにすぐ使える冷蔵ストックとしてとても便利。1食サイズなので無駄もなく、家族で使う場合はまとめ買いしておくと、いつでも安定した味わいを楽しめます。冷し中華だけでなく、冷しゃぶサラダや野菜の和え物にも使える万能タイプで、料理の幅が広がる点が魅力。袋を開けるだけで使える簡単仕様で、忙しい方にも扱いやすい便利な一品です。香り・旨み・コクをしっかり楽しめる、濃厚ごまだれスープをぜひお試しください。

用途
直射日光を避け、冷暗所(25℃以下)で保存してください。
注意
※直射日光を避け、冷暗所(25℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする