※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
床の間部材 床柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
材質(表面)
黒檀材
ケヤキ材
黒檀材
カエデ材
ジン黒材
赤茶材
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79893024
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
0.3mmツキ板貼・JAS F☆☆☆☆。
長さ(mm)
2950
幅(mm)
115
タイプ
前丸
材質(表面)
黒檀材
出幅(mm)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650