曜日別特売
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077

商品画像

- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077
- [冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入 東洋水産(マルちゃん) 79893077

[冷蔵]つるやか 稲庭風細うどん 2食入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(400g×12袋)
注文コード
79893077
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

マルちゃん冷蔵「つるやか 稲庭風細うどん 2食入」は、手軽さとのどごしの良さを追求した便利な冷蔵麺シリーズです。水でほぐすだけで食べられるのどごしの良い稲庭風細うどん。便利な個包装で、調理時に電気もガスも使わない”省エネ麺”です。 忙しい日の食事にも素早く対応でき、つゆを合わせるだけで本格的な味わいを楽しめるため、毎日の食卓で幅広く活躍します。冷蔵庫に常備しておける冷蔵ストックとしても優秀で、急な食事準備にも役立ちます。軽食から食事の一品まで幅広く使えるため、家族用にまとめ買いしておくのもおすすめです。個包装タイプで扱いやすく衛生的、必要な分だけ使えるので無駄がありません。調理が簡単で時短にもなるため、忙しい方でも無理なく利用できる便利な一品です。そばつゆ、温かいスープ、アレンジ料理など多彩に使える、のどごしの良い稲庭風細うどんをぜひお楽しみください。

用途
冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。
注意
※冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする