※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
重量棚受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
400
300
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79893995
品番
LY-834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
材質
鉄
長さ(mm)
400
幅(mm)
38
色
ホワイト
高さ(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300