曜日別特売
LY-904 カウンター専用ブラケット HOJO 79894108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LY-904 カウンター専用ブラケット HOJO 79894108
LY-904 カウンター専用ブラケット HOJO 79894108

カウンター専用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(mm)490
内容量1本注文コード79894108品番LY-904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。

用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質長さ(mm)490幅(mm)32ホワイト高さ(mm)350耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする