※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
目地棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
材質
真鍮
注文コード
79895456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています
材質
真鍮
長さ(mm)
1820
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300