曜日別特売
- 召し合わせ棒 浜国 79896244

召し合わせ棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード79896244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
用途家具、造り付け建具用細口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)1818、甲丸表面:6.3厚さ(mm)1ゴールド足長(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする