曜日別特売
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277

画像メイン

40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277
40485401 プーマ ダイブキャットドライ PUMA 79897277

プーマ ダイブキャットドライ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ260
内容量1足注文コード79897277品番40485401
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

夏の動きをもっと軽く、もっと快適にするサンダル。優れた速乾性で水辺でも街でもサッと乾き、いつでも爽やかな履き心地をキープします。どんな動きにもフィットする軽やかな設計で、普段使いからアウトドアまで、さまざまなシーンにしなやかに対応。耐久性にも優れているため、夏のアクティブな1日をしっかりサポートしてくれます。快適・タフ・フレッシュ。シンプルなのに頼れる一足が、あなたの足元に「夏の自由さ」をプラスします。

サイズ
260
仕様
幅/レギュラー、つま先のタイプ/オープン、スリッポン、ヒールのタイプ/フラット、フットベッドに穴あき加工を施し通気性を高めています
材質
合成樹脂(EVA樹脂)、合成樹脂底(EVA樹脂)
色
PUMA Black-Gray Echo
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする