CIO-SLMG-SC-CC2-BK ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ブラック CIO 79905186

ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード79905186品番CIO-SLMG-SC-CC2-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能
手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!

ケーブル長(m)2ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする