曜日別特売
CIO-MB20W2C-N-10000- SMARTCOBY DUO 20W2C 10000mAh ブラック CIO 79905308

SMARTCOBY DUO 20W2C 10000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79905308品番CIO-MB20W2C-N-10000-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

20W+20W(合計最大40W)出力に対応する業界唯一のモバイルバッテリー
縦長スリムの小型ボディにシボ加工を実装
モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!

ブラックバッテリー容量(mAh)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする