曜日別特売
DE-452 らくらく印刷写真アルバム作成8 デネット 79905658

DE-452 らくらく印刷写真アルバム作成8 デネット 79905658
DE-452 らくらく印刷写真アルバム作成8 デネット 79905658
DE-452 らくらく印刷写真アルバム作成8 デネット 79905658

らくらく印刷写真アルバム作成8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79905658品番DE-452
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。
マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。
フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。
今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。
写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…

仕様●CD-ROM:倍速以上●スキャナー:TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー対応OSWindows 11 / 10適合機器DCF(Design rule for Camera File system)規格のデジタルカメラ、メモリーカード ※一部ソフト非対応の機器もございます。メモリー各OSが推奨する環境以上ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの動作環境インターネット環境必須並びにデジタルカメラ等の端末機器が正常に動作し、且つパソコンに正常に接続している環境使用CPU各OSが推奨する環境以上適合プリンタL判・2L判・A4・A5・B5・はがき・その他指定サイズに印刷可能な正常に動作するレーザープリンターもしくはインクジェットプリンターハードディスク5GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。
注意
※画面の解像度が1024×768未満、画面の文字サイズ設定が100%以外の場合は、『らくらく印刷写真アルバム作成8』及び付属ソフトの画面が正常に表示されません。
※オンラインマニュアルの閲覧、本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にはインターネット環境が必要となります。
※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またデネットユーザーサポートも対象外です。
※32bit/64bitで動作いたします。日本語設定でお使いください。
※タブレットモードではお使いいただけません。
※OSが正常に動作している環境でお使いください。
※対応OSの動作環境を満たした環境でのご利用が前提となります。
※最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
※Server OSには対応しておりません。管理者権限を持ったユーザーでお使いください。
※プリンターによっては印刷位置に多少のズレが生じる場合や印刷可能領域が狭いものでは、印刷内容が一部切れてしまう場合もあります。
※一部のプリンターではパソコンとの組み合わせ等により、対応条件を満たしていても印刷できない場合もあります。(複合機等の特殊な構造をしたプリンター等で発生しやすい現象となっております。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする