U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236

U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236
U-Q1064 ×2 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー 79906236

遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2シート)
スモーク
紫外線透過率(%)3
質量(g)約210
内容量1セット(2シート)注文コード79906236品番U-Q1064 ×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。
【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。
【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。

用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤スモーク質量(g)約210寸法(cm)90×180紫外線透過率(%)3日射透過率(%)15日射反射率(%)5日射吸収率(%)80
注意
※このシートは平らなガラス用です。一部のすりガラスや凸凹があるガラスにはうまく貼れない場合や、はがれやすい場合があります。
※省エネ効果等は、部屋の大きさや室内の状況等の影響を受けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79906245
2024-08-11
用途: 省エネ
建設業・工事業

初めて断熱フィルムを貼りました、貼り付けは道具が有れば簡単です、又我が家ではガラスの飛散防止の紫外線カットフィルムを施工した上に施工です、日差しがある時に手を当てた時に日光でジリジリしなくなり部屋の温度も変わりました。クリアーですが外がぼやけて見えるようになります、外からは少し青みかかって見えます。異常の暑さでは必需品と思いました。

2025-05-27
用途: 遮熱遮光
株式会社Brands製造業

二重ガラスには使えないと、届いた商品説明に書かれていました。非常に残念です。ネットの方にも明記してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする