曜日別特売
- フロアトップ ガラスコートTG アトミクス 79906498

フロアトップ ガラスコートTG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)注文コード79906498品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。
フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。
傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。
明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。
塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。

用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kgクリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回
注意
※本製品は業務用塗料です。塗装職人様または有識者以外の方はご使用をお控えください。
※下地は「フロアトップアクア フォルティス」・「エポ21」「フロアトップシリーズ #7000、#8000、#8500、#8500速乾、エポワン」に限ります。
※下地にフォルティスを施工した場合、25℃未満の時は24時間以内に、25℃以上のときは8時間以内にガラスコートTGを塗装してください。
※下塗りにフロアトップ#8000冬型を施工した場合、ブラッシング(白化)を起こす可能性があるので、「フロアトップアクアプライマー ハエレオ」を施工してからガラスコートTGを塗装してください。
※下地の状況や仕様によって塗り面積は増減します。
※可使時間の過ぎた材料は使用しないでください。
※5℃未満の場合には、塗装を避けてください。
※降雨、降雪、高湿、高温時およびその恐れがある場合には、塗装を避けてください。
※下地が濡れている場合には、充分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
※フロアトップアクアフォルティスは、水を加えた硬化剤および主剤と硬化剤を混合した後は、炭酸ガスを発生しながら固まりますので、密閉しないでください。
※フロアトップガラスコートTGは、空気中の水分と反応しますので、開缶後はできるだけ早く使い切ってください。
※塗装中は換気をよくし、火気の取扱いは厳禁としてください。
※二液型塗料の計量・混合撹拌は、はかりおよび電動撹拌機を用いて行い、可使時間(ポットライフ)にも充分注意して塗装してください。
※小分けする場合は、必ず小分けする前に充分に撹拌し、均一にしてから行ってください。
※ローラーは中毛ローラーをご使用ください。
※新設コンクリートは打設後4週間以上の養生が必要です。
※普通コンクリートにおいてレイタンス、エフロレッセンス等をポリッシャーサンダー等で完全に取り除いてください。
※既存塗膜面の塗り替えは、既存塗膜の除去が必要かを確認し、除去しない場合は、事前にメーカーまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする