120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257

120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257
120541620 TUZU アジャスト 万年筆 セーラー万年筆 79908257

TUZU アジャスト 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ペン先
色(本体)ブラック
内容量1本注文コード79908257品番120541620
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

すっとつづる、ずっとつづく
ペン先を回して調整。じぶん角度に合わせる万年筆
微調整可能なペン先回転機能
標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整可能。
ナチュラルフィットグリップ
万年筆の筆記に合った指位に導くことで適正な筆記角度が自然に得られる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
用途に合わせて選べる3字幅展開
インク吸入器コンバーター内蔵
なめらかな書き心地の新ペン先
インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構
インク吸入しやすい新ペン芯

材質ペン先:ステンレス、 蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂、大先:ABS樹脂、金属部分:ニッケルクロムメッキ仕上質量(g)20直径×長さL(Φmm×mm)17.5×135(クリップ部含む)色(本体)ブラックペン先繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは本体に装着されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする