曜日別特売
112230330 ランコントル万年筆 Rencontre セーラー万年筆 79908336

112230330 ランコントル万年筆 Rencontre セーラー万年筆 79908336
112230330 ランコントル万年筆 Rencontre セーラー万年筆 79908336
112230330 ランコントル万年筆 Rencontre セーラー万年筆 79908336
112230330 ランコントル万年筆 Rencontre セーラー万年筆 79908336

ランコントル万年筆 Rencontre

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)ボルド―フォンセ
内容量1本注文コード79908336品番112230330
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ランコントルは、「出会い」を意味するフランス語。
透明性や耐久性に優れたアクリル樹脂と上品な質感のマーブル模様が出会い、独自の技術で実現したシリーズです。
2つの材料が不規則に溶けて混ざり合い、形になる。現れる模様は唯一無二。同じものは一つとしてありません。
これまでにない素材と意匠の組み合わせで生まれたあなただけのマーブル模様、そんな一期一会の出会いをお楽しみください。
スリムで持ち運びしやすい、コンパクトボディの手のひらサイズの万年筆。
使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。
別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめます。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋・胴・大先:PMMA樹脂、金属部品:ゴールドIP仕上げ質量(g)16.4方式コンバーター・カートリッジ両用式本体サイズ(mm)Φ17×109.5(クリップ部含む)※筆記時132色(本体)ボルド―フォンセペン先14金、中型線の太さ中細繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする