曜日別特売
820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354

820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354
820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354
820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354
820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354
820241120 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79908354

TUZU ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1本注文コード79908354品番820241120
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

濃くなめらか。指先に自然になじむボールペン
ナチュラルフィットグリップ
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィットする
平滑面だから曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることができる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
ぺんてる社製「ENERGEL(エナージェル)」インキ使用

材質蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂 大先:ABS樹脂ブラック質量(g)16.6方式キャップ式直径×長さL(Φmm×mm)17.5×135(クリップ部含む)ボール径(Φmm)0.5色(本体)ブラックインクゲルインク入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
注意
※交換用リフィルは、ぺんてる株式会社製ゲルインキボールペン替芯LRN5をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする