曜日別特売
- さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード 79908546

- さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード 79908546
- さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード 79908546
- さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード 79908546
- さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード 79908546

さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79908546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。
2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。
3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。
4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。

成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外作業範囲(m)有効:直径約1使用期間約60日
注意
※本品は食べられません。絶対に口に入れないでください。
※用途以外には使用しないでください。

※本品はニオイが強いと感じられる場合があります。
※本品は屋外専用です。
※本品は忌避剤です。完全に駆除するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする