曜日別特売

天然ゴム手袋 厚手ロング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番621-6045
ピンク
内容量1双注文コード79908905品番9292
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
ひじまでしっかりガードのロングタイプです。

用途
キッチンに
食器洗いに
お掃除に
食品加工
軽作業に
トラスコ品番621-6045材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)厚さ(mm)0.45ピンクサイズM全長(cm)42中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.4滑り止め効果食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする