PAEN510F-TGLB 事務用チェア ナイキ 79909316

特長画像1

PAEN510F-TGLB 事務用チェア ナイキ 79909316
PAEN510F-TGLB 事務用チェア ナイキ 79909316
PAEN510F-TGLB 事務用チェア ナイキ 79909316
PAEN510F-TGLB 事務用チェア ナイキ 79909316

事務用チェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
座面・脚部:ブラック、背面:グレー
肘掛
内容量1脚注文コード79909316品番PAEN510F-TGLB
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

全高(mm)875~960座面高さ(mm)420~505肘掛トラスコ品番597-8604材質脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン幅(mm)470座面・脚部:ブラック、背面:グレー高さ(mm)875~960奥行(mm)630キャスターあり張地座:布張り、背:メッシュ機能座上下昇降:有座幅(mm)410座奥行(mm)430グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする