VP40-2M-VT VPパイプ ヴァンテック 79909894

VPパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(mm)40
内容量1本注文コード79909894品番VP40-2M-VT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。
純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番601-9498材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)3.6寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)40寸法t(mm)3.6寸法D(mm)48外径(mm)48
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※定尺カット品の為、全長は±3mm程度の誤差が発生する事があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする