TRSM-180AA スポンジモップ TRUSCO 79910068

メイン画像

スポンジモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79910068品番TRSM-180AA
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。

用途
床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。
トラスコ品番571-2252材質グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)、プレート:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:セルローススポンジ長さ(mm)1415幅(mm)175繰り返し・詰め替え対応
注意
※TRSM-180Sにもお使い頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする