メイン画像
TRUSCO
LEDハンドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79910077
品番
THRL-75J
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。
本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途
作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番
595-0049
電源(V)
100
消費電力(W)
7.5
口金
E26
コード長さ(m)
5
口幅(mm)
樹脂クリップ:25~45
使用場所
屋内、屋外
明るさ(Lm)
600
電球の種類
LED