メイン画像
アキレス
クッキングメイト 厨房シューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22
22.5
24
24.5
25
27
28
30
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79910199
品番
CUI 0039 B22.0
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
トラスコ品番
665-4406
色
ブラック
サイズ(cm)
22
材質(甲被)
合成皮革(防汚加工)
足幅
EEE
材質(底部)
EVA+ラバー(合成ゴム)