曜日別特売
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655

DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655
DF-60 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO 79910655

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
最大風量(m3/min)260
ハネ径(cm)60
内容量1台注文コード79910655品番DF-60
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,098
販売価格(税別)
29,180

DCモーター搭載の大型工場扇です。
無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
上下風向360°調節可能です。
上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。
ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。
移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番664-2886幅(mm)790高さ(mm)770奥行(mm)415電源(V)100ハネ径(cm)60電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)120機能サーマルプロテクター内蔵最大風量(m3/min)260風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79910646
2025-07-04
用途: 工場の換気
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品で風量、風速をお求めの方は、やめた方がいいです。
45cm羽根の工場扇の方が風速があります。
また、羽根が大きいので、低い音での鳴きが気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 79910655
2024-07-12
用途: 工場の作業場
ハシモト自動車自動車・二輪車・自転車関連業

DCモーターはいいですね。ただ、低速の時に羽のバランスが悪く振動が少し気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする