TM-UKEY109BKMSET3 マウス&キーボードセット タイムリー 79911154

TM-UKEY109BKMSET3 マウス&キーボードセット タイムリー 79911154
TM-UKEY109BKMSET3 マウス&キーボードセット タイムリー 79911154
TM-UKEY109BKMSET3 マウス&キーボードセット タイムリー 79911154
TM-UKEY109BKMSET3 マウス&キーボードセット タイムリー 79911154

マウス&キーボードセット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード79911154品番TM-UKEY109BKMSET3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。

質量(g)キーボード:395、マウス:87対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCHキー数日本語109キーキー方式メンブレンスイッチキーストローク(mm)3.6ケーブル長(cm)キーボード:140キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB A寸法(横×奥行×高さ)(mm)キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする