曜日別特売
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319

GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319
GF-M8-LHN-WT ミドルタワーケース Geometric Future 79911319

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード79911319品番GF-M8-LHN-WT
参考基準価格(税別)¥28,248販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。

仕様
【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3
【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)ケース形状タワー質量(kg)13.1ホワイト寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)電源ATX(搭載可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500クリアランス(mm)220対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする