曜日別特売
EMCR 11.4 EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 11.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 79915336

EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 11.4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード79915336品番EMCR 11.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)151直径(Φmm)11.4溝長(mm)94先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする