宇都宮製作
コーティングコバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
2.8
2.8
2.8
2.5
2.6
2.7
2.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.5
6.1
6.2
6.8
7
7.5
8
8.2
8.5
9
10
10.1
10.5
11
11.3
11.4
11.5
12.1
12.5
13.2
14.2
14.5
全長(mm)
100
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
溝長(mm)
55
21
25
30
36
45
55
65
75
85
100
115
130
145
165
185
205
225
245
260
275
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79915729
品番
15YKL-C 2.8X55X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
直径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
55
先端角(°)
118
表面処理
AlCrN
ねじれ角(°)
40