曜日別特売
15YKL-C 8.2X165X225 コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916000

15YKL-C 8.2X165X225 コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916000
15YKL-C 8.2X165X225 コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916000

コーティングコバルトプロタイプドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)8.2
8.2
8
8.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.5
6.1
6.2
6.8
7
7.5
9
10
10.1
10.5
11
11.3
11.4
11.5
12.1
12.5
13.2
14.2
14.5
全長(mm)225
溝長(mm)165
内容量1本注文コード79916000品番15YKL-C 8.2X165X225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,379
販売価格(税別)
14,890

ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。

用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質コバルトハイス全長(mm)225直径(Φmm)8.2溝長(mm)165先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする