宇都宮製作
コバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
2.2
2.2
2.2
2.1
2.3
2.4
2.7
1
1.1
1.2
1.7
1.8
1.9
2.8
2.9
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)
70
70
80
90
100
110
115
125
130
140
145
155
溝長(mm)
35
30
35
45
55
65
75
80
85
90
100
105
115
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79916499
品番
YKS 2.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
70
直径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40