曜日別特売
YKS 5.3 コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916745

YKS 5.3 コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916745
YKS 5.3 コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作 79916745

コバルトプロタイプドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)5.3
5.3
4.7
4.8
4.9
5.1
5.4
5.5
1
1.1
1.2
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)100
溝長(mm)65
内容量1本注文コード79916745品番YKS 5.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。

用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス全長(mm)100直径(Φmm)5.3溝長(mm)65先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする