宇都宮製作
コバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
5.4
5.4
5.4
4.7
4.8
4.9
5.1
5.3
5.5
1
1.1
1.2
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)
100
70
80
90
100
110
115
125
130
140
145
155
溝長(mm)
65
30
35
45
55
65
75
80
85
90
100
105
115
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79916754
品番
YKS 5.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
直径(Φmm)
5.4
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40