曜日別特売
2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 79919667

 

2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 79919667
2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 79919667
2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 79919667
2431721 W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー 79919667

W125 DIYスプレーヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79919667品番2431721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.04MB)取扱説明書:(3.66MB)
注意
※水性塗料推奨。不燃性液体のみを使用してください。

商品説明動画

W125 DIYスプレーヤー紹介 | WAGNER
W125の操作、洗浄方法の解説 | WAGNER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする