コクヨ
フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
イエロー
グレー
ピンク
イエロー
グリーン
コバルトブルー
ブルー
バイオレット
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79919780
品番
フ-V10Y×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コクヨの『元祖』フラットファイル
カラーバリエーション豊富なスタンダードタイプ
保持力が強く書類がずれにくい樹脂製とじ具採用
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)
用途
書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル
材質
表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PS
色
イエロー
サイズ
A4
穴数
2
穴間隔(mm)
とじ穴:80ピッチ
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150