曜日別特売
PV-1A ピンバイス SK(新潟精機) 79941498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)98
範囲(mm)保持:1.000-1.500
内容量1個注文コード79941498品番PV-1A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。
通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。

用途
ピンゲージホルダとして
材質本体:真鍮全長(mm)98範囲(mm)保持:1.000-1.500本体寸法(mm)W9×H9×D98本体質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする