SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697

 

SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697
SE3MiniT-BK Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル サンフレイム 79942697

Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード79942697品番SE3MiniT-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。

用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ575×横385×奥行250容量(L)26電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
注意
※公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする