曜日別特売
CMTA15C3LBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946818

CMTA15C3LBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946818
CMTA15C3LBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946818
CMTA15C3LBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946818

洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)150色(扉)バーントウォールナット注文コード79946818品番CMTA15C3LBL
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット

取手:ブラック高さ(mm)400奥行(mm)500間口(mm)150勝手左開き色(扉)バーントウォールナット
関連資料:(0.56MB) 図面(0.18MB)
注意
※洗面化粧台 トールウォールキャビネットのみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする