曜日別特売
CMTA25JTSBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946854

CMTA25JTSBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946854
CMTA25JTSBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946854
CMTA25JTSBL 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ 79946854

洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)250色(扉)モノホワイト注文コード79946854品番CMTA25JTSBL
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット

取手:ブラック高さ(mm)400奥行(mm)500間口(mm)250勝手左開き色(扉)モノホワイト
関連資料:(0.56MB) 図面(0.18MB)
注意
※洗面化粧台 トールウォールキャビネットのみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする