曜日別特売
CMTC15LKNC3LSL 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948760

CMTC15LKNC3LSL 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948760
CMTC15LKNC3LSL 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948760
CMTC15LKNC3LSL 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948760

洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)150取手:シルバー注文コード79948760品番CMTC15LKNC3LSL
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)

種別片面引出しタイプ取手:シルバー高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)150勝手左開き色(扉)バーントウォールナット
関連資料:(0.56MB) 図面(0.19MB)
注意
※洗面化粧台 トールキャビネット(下台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする