曜日別特売
CMTC30LBHE5KB 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948979

CMTC30LBHE5KB 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948979
CMTC30LBHE5KB 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948979
CMTC30LBHE5KB 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ 79948979

洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)300取手:ブラック注文コード79948979品番CMTC30LBHE5KB
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)

種別引出しタイプ取手:ブラック高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)300色(扉)カブルグレージュ
関連資料:(0.56MB) 図面(0.19MB)
注意
※洗面化粧台 トールキャビネット(下台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする