曜日別特売
MP3B5PG1 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー) 79949575

 

MP3B5PG1 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー) 79949575
MP3B5PG1 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー) 79949575
MP3B5PG1 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー) 79949575

金属サイディングはる一番 クワトロスパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷車上渡し7日以内出荷とは
Pディープグリーン
内容量1セット(2枚)注文コード79949575品番MP3B5PG1
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。

材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16Pディープグリーン保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1色(マンセル値)(色相明度/彩度)6.6G/3.4/1.7働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る方向・角度、光の加減により本体継目や表面のゆがみが目立つ場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする